カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 川西水道機器
- 扶桑精機(24)
- メディアカバーマーケット(20)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- PGA(6)
- DiodesZetex(6)
- IZUMI(5)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- Jabra(4)
- ALPINE(4)
- HAMMOND(4)
- RS PRO(4)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- 永田製作所(3)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
「xms」の検索結果
特価

ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SKXめねじ付ソケット 鋼管用
川西水道機器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用
川西水道機器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用
川西水道機器¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0204材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用
川西水道機器¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0179材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45