カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 川西水道機器
  • 扶桑精機(24)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • PGA(6)
  • IZUMI(5)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • DiodesZetex(5)
  • Jabra(4)
  • ALPINE(4)
  • 永田製作所(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • コクヨ(2)
  • Weller(2)
  • 長沢製作所(2)
  • Vesrah(2)
  • HAMMOND(2)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xms」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • SKXめねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット 鋼管用

    川西水道機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0204材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
  • 塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0179材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45