5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:HFI-130B 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)2740 適合インバータ電源HFI-130B 電源容量算定基準(kVA)3.7 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)7 消費電力(W)1500 コード長さ(m)2.5 電源容量算定基準(kVA)2.6 仕様4芯タイプ 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B 質量(kg)3.25kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0802 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ハンド型)
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0870 種類一般砥石 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)315 最高使用周速度(m/min)2000 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

日本電産テクノモータ高周波グラインダ(アングル型)
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) 種類一般砥石 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)660 最高使用周速度(m/min)4300 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B 電源容量算定基準(kVA)1 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22、23 電源(V)3相交流200V 電流(A)10.0 消費電力(W)2700 コード長さ(m)2.5 電源容量算定基準(kVA)3.7 適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C 質量(kg)4(電源コードを除く) 適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合) トラスコ品番114-5631 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)4800 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

関連カテゴリ