「b-13ab」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧3相交流200~240V
入力周波数(Hz)50Hz60Hz
出力電圧(V)3相交流200~240V
インバータ方式正弦波近似PWM方式
許容電圧変動±10%以下
冷却方式冷却ファン
質量(kg)6.5
コード長さ(m)3
出力周波数(Hz)400Hz
仕様電源ON・OFFスイッチ
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。
ソフトスタート機能付です。
瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧3相交流200~240V
質量(kg)12
入力周波数(Hz)50Hz60Hz
出力電圧(V)3相交流200~240V
出力周波数(Hz)400Hz
インバータ方式正弦波近似PWM方式
許容電圧変動±10%以下
冷却方式冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222
制御方式正弦波PWM方式