419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質EVA(撥水加工) 寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630) 規格標準車用 松吉医科器械コード01-4045-21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カワムラサイクル入浴椅子
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き 材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル) 質量(kg)14.3 キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm 耐荷重75kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850 座面高さ(mm)450 座面幅(cm)39
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル入浴椅子
病院・施設などで採用されている車輪が大きく、丈夫でサビに強いタイプです。背中を洗いやすい背もたれ前後式です。左右のアームレストは介助しやすく、また洗いやすい上下スライド式です。ステップは場所をとらない前後スライド式です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14.2 耐荷重(kg)約75 キャスター前輪/Φ178mm、後輪/Φ356mm 座面高さ(mm)470
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。 簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ介助 機能スイングアウト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)25.5 種類ティルト・リクライニング式 規格ふくらはぎパッド 角度(°)(リクライニング)90~170 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)610×830×870 水平(ティルト)角度0~30° 松吉医科器械コード23-2505-01
1台
非課税商品
179,800 税込179,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす用テーブル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)480×540×20(凹型) 材質木製
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす(アルミ製)
跳ね上げ機能。 スイングアウト機能がついています。 シート色9色から選択可能。 お手入れしやすい生地をご用意しています。
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カワムラサイクル車椅子(アルミ製)
肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。 利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
走行タイプ自走 機能スイングアウト、跳ね上げアーム 材質(本体)アルミニウム 仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、脚部エレベーティング式、介助ブレーキ付き、脚部仕様:スイングアウト・イン 種別自走式 車輪径(Φmm)22インチ 高さ(mm)(肘掛け)235 種類自走・介助兼用 規格SGマーク取得 耐荷重(kg)100 キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)前部/430、後部/410 タイヤタイプエアー 材質(座面)ポリエステル 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1個
非課税商品
92,980 税込92,980
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。 背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。 駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助 機能リクライニング 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)23 種類介助式、ティルト・リクライニング式 規格介助ブレーキなし 角度(°)(リクライニング)98~162 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670 松吉医科器械コード06-2725-00
1台
非課税商品
119,800 税込119,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走 機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)23.5 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90~120 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600 水平(ティルト)角度0~20° 松吉医科器械コード24-4857-01
1台
非課税商品
149,800 税込149,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす用ガートル棒のみ
カワムラサイクル製車いす用オプション。
材質ステンレス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション付きの「フルリクライニング」シリーズです。背もたれをリクライニングさせると脚部のフット・レッグサポートも連動して動きます。移乗の際は座面をフルフラットまでリクライニングすることができ、平行移乗がしやすいです。
1台
非課税商品
149,800 税込149,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お尻が前にズレにくい独自の「ぴったりフィット機構」です。背もたれをリクライニングすると一緒にお尻も下がる独自の「新リクライニング機構(ぴったりフィット)」を開発し、お尻の前ズレを抑えて姿勢を安定させることができます。コンパクトに折りたたみも可能です。
1台
非課税商品
169,800 税込169,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす(アルミ製)介助用
様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。 ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。
1台
非課税商品
69,980 税込69,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。スイングアウト式脚部仕様。
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト 材質アルミ 質量(kg)21 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×910×600 水平(ティルト)角度0~20° リクライニング90~120° 松吉医科器械コード24-4857-00
1台
非課税商品
149,800 税込149,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。 適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走 機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)20.5 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)ティルト・リクライニング/110~135 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
1台
非課税商品
139,800 税込139,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車いす22インチ用透明スポークカバーです。
1組
7,698 税込8,468
8日以内出荷

アルミ製「フルリクライニング」の定番シリーズです。シートは人気のチェック柄(ポリエステル)で、背もたれはフルフラットまでリクライニングすることができます。脚部のエレベーティング機能や肘部の着脱機能もついています。
1台
非課税商品
129,800 税込129,800
8日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。 旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助 機能コンパクト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)8.9 種類介助式 規格背折れ 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610 松吉医科器械コード24-4861-00
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール(塗装仕上げ) 寸法(mm)Φ105×310 内径(Φmm)(固定ホルダー)19 アズワン品番0-6658-02 適合ボンベ300L 取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

アルミ製「フルリクライニング」の定番シリーズです。シートは人気のチェック柄(ポリエステル)で、背もたれはフルフラットまでリクライニングすることができます。脚部のエレベーティング機能や肘部の着脱機能もついています。
1台
非課税商品
129,800 税込129,800
8日以内出荷

オシャレで軽量コンパクトシリーズ。ホイールがオシャレな軽量コンパクト車いすです。フレームは耐荷重100kgの剛性があり、タイヤは空気補充の要らない『ノーパンクタイヤ』が標準装備されています。
1台
非課税商品
64,980 税込64,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす モダン Bスタイル
座幅ワイドタイプの車いすです。 駐車ブレーキのニギリは10cmの延長機能付きです。 座幅45cmとワイドな座幅になります。
1台
非課税商品
78,980 税込78,980
6日以内出荷

カワムラサイクル車いす モダン Bスタイル
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズBスタイル
1台
非課税商品
99,000 税込99,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。 車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ介助 機能背折、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×870×670
1台
非課税商品
71,980 税込71,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量コンパクトな車いすです。 ノーパンクタイヤ仕様でパンクの心配がなく、空気補充の必要がありません。
1台
非課税商品
80,980 税込80,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす モダン Aスタイル
様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。 ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。 KMD-A22-40-M~KMD-A22-42-Hはドラム介助ブレーキ付。 脚部はスイングイン・アウト仕様。
1台
非課税商品
69,980 税込69,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす モダン Cスタイル
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズCスタイル
1台
非課税商品
109,800 税込109,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カワムラサイクル車椅子ガードル台セット
仕様前方取付け セット内容ガードル棒・止め具 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)(掛部)290 全長(mm)1300 外径(Φmm)(ガードル棒)19 アズワン品番0-6658-01 取付径(Φmm)~(パイプ)22.0
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

カワムラサイクルシャワー用車いす(自走用)
『シャワー用車いす』のシリーズで唯一の自走タイプです。車輪は22インチで、「シャワー用車いすシリーズ」では唯一自走ができます。移乗の際は、『フット・レッグサポート』が着脱でき、座面を取り外すと標準車いすのように折りたたみができます。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

カワムラサイクル車いす モダン Aスタイル
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズAスタイル
1台
非課税商品
89,980 税込89,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易ストレッチャーとしても使用できます。 リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。 肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。 シートベルト標準装備。
走行タイプ介助 機能リクライニング、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)22 種類自走式、ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90~175 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×890×820 松吉医科器械コード23-5871-00
1台
非課税商品
83,980 税込83,980
6日以内出荷

コンパクトタイプのティルトとリクライニングが1つになった車いす。ぴったりフィット機構によりお尻が前にズレにくい仕様です。狭い室内でも取り回しがしやすいコンパクト設計。
機能ティルト、リクライニング 材質アルミ 質量(kg)21.5 ピーコックブルーNo.102 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×720×770 リクライニング90~120° 松吉医科器械コード24-6616-00
1台
非課税商品
199,800 税込199,800
6日以内出荷

座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA 質量(kg)11.9 キャスター6×8インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830 松吉医科器械コード20-6790-00 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。 肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ介助 機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675
1台
非課税商品
79,980 税込79,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。 脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。 座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。
走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング、スイングアウト 材質(本体)アルミニウム 仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式 種別介助式 質量(kg)24 車輪径(Φmm)12インチ 高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節) 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350 材質(シート)ポリエステル・ビニールレザー キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)(クッション使用時)500 タイヤタイプエアー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410
1個
非課税商品
189,800 税込189,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波状のフレーム構造により、身体のラインに沿って広い面でフィットしますので前ズレが抑制できます。 肘跳ね上げレバー・脚部レバーは介助者が手全体で握れるので操作性に優れています。
走行タイプ自走 機能スイングアウト、跳ね上げアーム 材質(本体)アルミニウム 仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き 種別自走式 質量(kg)14.2 車輪径(Φmm)22インチ 高さ(mm)(肘掛け)230 種類介助式 耐荷重(kg)100 キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)前部/445、後部/410 タイヤタイプノーパンク 材質(座面)ポリエステル
1個
非課税商品
95,980 税込95,980
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品)
工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
用途病院、施設等 材質フレーム:アルミ 幅(mm)570 高さ(mm)915 奥行(mm)960 機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ 座幅(cm)40 車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in
1台
非課税商品
54,980 税込54,980
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ