波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ介助
機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。車輪の張り出しを抑えてスリム化し、操作性と旋回性を向上。耐久性・静止性に優れたノーパンクのソフトタイヤ仕様もお選びいただけます。
機能コンパクト
走行タイプ自走
質量(kg)12.2
種類自走式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×950×670
座幅(mm)420
松吉医科器械コード24-3073-01
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ自走
機能背折、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)11.8
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×950×670
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ介助
機能背折、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×870×670
波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ自走
機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)13.9
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)340×710×675
波状のフレーム構造により、身体のラインに沿って広い面でフィットしますので前ズレが抑制できます。
肘跳ね上げレバー・脚部レバーは介助者が手全体で握れるので操作性に優れています。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(本体)アルミニウム
仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き
種別自走式
質量(kg)14.2
車輪径(Φmm)22インチ
高さ(mm)(肘掛け)230
種類介助式
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/445、後部/410
タイヤタイプノーパンク
材質(座面)ポリエステル
関連キーワード