座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA
質量(kg)11.9
キャスター6×8インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830
松吉医科器械コード20-6790-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
脚部は移乗に便利なスイングアウト式です。座シートはおしりにぴったりフィットします。
肘高さ(mm)220~260(20mm間隔・3段階調節)
規格U字シート
質量(kg)19.2
材質本体/ステンレス、シート/EVA
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
キャスター径(Φmm)前輪/150、後輪/200
リクライニング~-18°
座面高さ(mm)455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×910~1050×890~1320
アズワン品番8-4822-11
1台
¥169,800
税込¥186,780
40日以内出荷
『シャワー用車いす』のシリーズで唯一の自走タイプです。車輪は22インチで、「シャワー用車いすシリーズ」では唯一自走ができます。移乗の際は、『フット・レッグサポート』が着脱でき、座面を取り外すと標準車いすのように折りたたみができます。
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560~650×860
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560~650×860
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)14.3
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850
座面高さ(mm)450
座面幅(cm)39
関連キーワード