2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。 簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ介助 機能スイングアウト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)25.5 種類ティルト・リクライニング式 規格ふくらはぎパッド 角度(°)(リクライニング)90~170 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)610×830×870 水平(ティルト)角度0~30° 松吉医科器械コード23-2505-01
1台
非課税商品
179,800 税込179,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。 脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。 座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。
走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング、スイングアウト 材質(本体)アルミニウム 仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式 種別介助式 質量(kg)24 車輪径(Φmm)12インチ 高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節) 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350 材質(シート)ポリエステル・ビニールレザー キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)(クッション使用時)500 タイヤタイプエアー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410
1個
非課税商品
189,800 税込189,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)