425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質EVA(撥水加工) 寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630) 規格標準車用 松吉医科器械コード01-4045-21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす用ガートル棒のみ
カワムラサイクル製車いす用オプション。
材質ステンレス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル四輪歩行器
高さ調節8段階。馬ていが幅広タイプ
1台
非課税商品
54,980 税込54,980
8日以内出荷

ハンドルの高さは6段階調節。 コンパクトに折りたたみができます(自立はしません)。
質量(kg)6.9 キャスター6×6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カゴ取付時)570×665×745~855 材質(フレーム)アルミ 松吉医科器械コード24-2048-00
1台
非課税商品
35,980 税込35,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カワムラサイクル四輪歩行器
狭いところでも使用しやすい幅狭タイプ。高さ調節8段階。馬ていが幅広タイプ。折りたたみ時自立します。
1台
非課税商品
57,980 税込57,980
8日以内出荷

カワムラサイクル簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ) 質量(kg)20.8 径(Φmm)【手すり】32 全幅(mm)870 内幅(mm)500 アズワン品番7-2654-01 調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
36,980 税込40,678
欠品中

カワムラサイクル四輪歩行車(標準)
手押しハンドル高さ調節5段階。全輪・軽量樹脂ホイール。取り外し可能なバッグ付。制動も駐車もできるループブレーキレバー付
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

手押しハンドル高さ調節5段階。車輪・抑速ブレーキ内臓ホイール。取り外し可能なバッグ付。制動も駐車もできるループブレーキレバー付
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

マジックテープをネジで止めるだけ。ご使用時、簡単に着脱ができます。テーブルの裏面芯に、マジックテープをネジで止めるだけ。
材質木製(合板) 質量(kg)2 ケース入数10 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)54×48×2
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。 旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助 機能コンパクト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)8.9 種類介助式 規格背折れ 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610 松吉医科器械コード24-4861-00
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール(塗装仕上げ) 寸法(mm)Φ105×310 内径(Φmm)(固定ホルダー)19 アズワン品番0-6658-02 適合ボンベ300L 取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1個
3,290 税込3,619
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カワムラサイクル製車いす用オプション。
種別標準用・前止め用 松吉医科器械コード01-4045-15 取付可能パイプ径(Φmm)19~22
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。 肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ介助 機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675
1台
非課税商品
79,980 税込79,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。 脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。 座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。
走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング、スイングアウト 材質(本体)アルミニウム 仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式 種別介助式 質量(kg)24 車輪径(Φmm)12インチ 高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節) 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350 材質(シート)ポリエステル・ビニールレザー キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)(クッション使用時)500 タイヤタイプエアー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410
1個
非課税商品
189,800 税込189,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデルご利用者も介助者も使いやすい。操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。 自走用(介助兼用) 使用者最大体重:100kg 付属品:空気入れエアタイヤ(軽量)は標準タイヤに比べ、空気の減りが早くなります。そのためご使用にあたっては、月に1回程度の空気補充をお願いします。
サイズ42
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背折れ&介助ブレーキ付の自走式タイプ 安全ベルト付 アルミフレーム お客様の立場に立って、使いやすさや快適性、安全性など設計の段階から細部にわたってこだわりました。 Xパンタ 乗る人の体重を支える大切な部分。しっかり固定し、支えることができる仕様になっています。 バンドブレーキ 安定した走行時にも、急な制御が必要な場合も安定したブレーキを実現します。 ビスフォローシート シートを固定するビスが乗る人に当たらないよう、ビスをカバーするシートを採用した優しい設計です。 キャスタ クッション性の高いウレタン性キャスタを採用し、快適な乗り心地を実現しました。 フットサポート 足裏を安定して乗せられる大きなフットサポートを採用しました。 グリップ グリップの後方面には反射板がついており、暗い夜道などでの安全性を考慮しました。 JIS・SGに基づく、耐荷重100kg・20万回転走行試験クリア/財団法人 日本自転車産業振興協会
走行タイプ自走 機能スイングアウト、モジュール 材質(フレーム)アルミ 仕様スイングアウト式 質量(kg)16.4 種類自走式 耐荷重(kg)100 シート幅(cm)40 車輪サイズ(inch)前輪:7、後輪:22
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。 介助ブレーキ標準装備。 背折れタイプ。
走行タイプ介助 機能背折、軽量 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)8.9 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×840×660 松吉医科器械コード24-4860-01
1台
非課税商品
69,980 税込69,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。 背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。 駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助 機能リクライニング 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)23 種類介助式、ティルト・リクライニング式 規格介助ブレーキなし 角度(°)(リクライニング)98~162 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670 松吉医科器械コード06-2725-00
1台
非課税商品
119,800 税込119,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル旅ぐるま収納バッグ
旅ぐるま専用 収納バッグ※KA6・KA4-・KA5-・KT1用
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

2サイズ(Φ100mm以下用/Φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)
規格低床用
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

調整式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル製車いす用オプション。
規格標準車・後ろ止め用
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

カワムラサイクルアンカークッション
前ずれ防止用クッション。
1枚
5,498 税込6,048
8日以内出荷

車いす22インチ用透明スポークカバーです。
1組
7,698 税込8,468
8日以内出荷

カワムラサイクル車椅子ガードル台セット
仕様前方取付け セット内容ガードル棒・止め具 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)(掛部)290 全長(mm)1300 外径(Φmm)(ガードル棒)19 アズワン品番0-6658-01 取付径(Φmm)~(パイプ)22.0
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

カワムラサイクル旅ぐるま収納バッグ
旅ぐるま専用 収納バッグ
1個
9,398 税込10,338
8日以内出荷

2サイズ(Φ100mm以下用/Φ140mm以下用)の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)
規格中床用
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

カワムラサイクル車いす用テーブル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)480×540×20(凹型) 材質木製
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの関節で上下・前後に調整するため、スライドパイプの出っ張りがなく、介助者の妨げになりません。工具なしで上下・前後・左右に角度可変するため、利用者の身体状況・座高に合わせやすく調整できます。食事介助の際、誤嚥防止のヘッドポジションをとりやすい!!
材質フレーム/アルミニウム、座面/ビニールレザー 寸法(mm)座面:(座幅)420×(前座高)440 本体質量(kg)約24.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×1130(※最大1680)×1150(※最大1480) 車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ 機能足踏みブレーキ、アームサポート上下式、エレベーティング&スイングアウト式、押手高さ調整 装備クッション、介助ブレーキ、背・座張り調整、ノーパンクタイヤ、転倒防止バー、体幹支持パッド アズワン品番7-2299-01
1個
非課税商品
209,800 税込209,800
6日以内出荷

座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
1台
非課税商品
94,980 税込94,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクルシャワー用車いす(自走用)
『シャワー用車いす』のシリーズで唯一の自走タイプです。車輪は22インチで、「シャワー用車いすシリーズ」では唯一自走ができます。移乗の際は、『フット・レッグサポート』が着脱でき、座面を取り外すと標準車いすのように折りたたみができます。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

子供サイズの定番モデルです。お子さまが楽しく外出してたくさんの”思い出”が作れるように・・・。フレーム色はカラフルな『レッド・イエロー』の2色をご用意しています。
1台
非課税商品
119,800 税込119,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
非課税商品
119,800 税込119,800
6日以内出荷

1台
非課税商品
119,800 税込119,800
6日以内出荷

1台
非課税商品
119,800 税込119,800
6日以内出荷

非課税1.跳ね上げ式アームサポート後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。2.こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。3.長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。4.スイングアウト式フット・レッグサポート脚部を開くことができます。着脱もできるので移乗などに便利です。5.ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。6.フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。軽いから持ち運び・取り回しもラクラクで力の弱い方や女性にもおすすめです。スリムで保管にも便利。フレームの剛性を落とさずに部品を見直すことで軽量化を実現。段差乗り越え・旋回時もスムーズに操作ができます。介助者が腰を曲げずに操作していただける様にやや高めの手押しハンドル高さ”89cm”に設定しました。跳ね上げの操作レバーは指をかけやすい様、サイドガードの形状に工夫しました。また、操作部を認識しやすい様にレバーをカラーリングしました。
サイズ42
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性度が高く、曲線美が印象的な標準モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 前方と後方で異なる座面角度によりシーソーの原理で立ち上がりに弾みがつきやすくなりました。
寸法(cm)【座幅】45【前座】43 3Dメッシュ
1台
非課税商品
66,980 税込66,980
3日以内出荷

剛性度が高く、曲線美が印象的な標準モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 前方と後方で異なる座面角度によりシーソーの原理で立ち上がりに弾みがつきやすくなりました。
寸法(cm)【座幅】42【前座】45 ファブリック
1台
非課税商品
66,980 税込66,980
3日以内出荷