材質EVA(撥水加工)
寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630)
規格標準車用
松吉医科器械コード01-4045-21
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)14.3
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850
座面高さ(mm)450
座面幅(cm)39
エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ介助
機能スイングアウト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)25.5
種類ティルト・リクライニング式
規格ふくらはぎパッド
角度(°)(リクライニング)90~170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)610×830×870
水平(ティルト)角度0~30°
松吉医科器械コード23-2505-01
肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(本体)アルミニウム
仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、脚部エレベーティング式、介助ブレーキ付き、脚部仕様:スイングアウト・イン
種別自走式
車輪径(Φmm)22インチ
高さ(mm)(肘掛け)235
種類自走・介助兼用
規格SGマーク取得
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/430、後部/410
タイヤタイプエアー
材質(座面)ポリエステル
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)23
種類介助式、ティルト・リクライニング式
規格介助ブレーキなし
角度(°)(リクライニング)98~162
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670
松吉医科器械コード06-2725-00
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走
機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)23.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~120
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600
水平(ティルト)角度0~20°
松吉医科器械コード24-4857-01
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。スイングアウト式脚部仕様。
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質アルミ
質量(kg)21
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×910×600
水平(ティルト)角度0~20°
リクライニング90~120°
松吉医科器械コード24-4857-00
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)20.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)ティルト・リクライニング/110~135
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA
質量(kg)11.9
キャスター6×8インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830
松吉医科器械コード20-6790-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
用途病院、施設等
材質フレーム:アルミ
幅(mm)570
高さ(mm)915
奥行(mm)960
機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
座幅(cm)40
車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助
機能コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)8.9
種類介助式
規格背折れ
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード24-4861-00
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ介助
機能背折、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×870×670
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。
肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。
シートベルト標準装備。
走行タイプ介助
機能リクライニング、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)22
種類自走式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~175
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×890×820
松吉医科器械コード23-5871-00
1台
非課税商品
¥83,980
税込¥83,980
6日以内出荷
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
コンパクトタイプのティルトとリクライニングが1つになった車いす。ぴったりフィット機構によりお尻が前にズレにくい仕様です。狭い室内でも取り回しがしやすいコンパクト設計。
機能ティルト、リクライニング
材質アルミ
質量(kg)21.5
色ピーコックブルーNo.102
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×720×770
リクライニング90~120°
松吉医科器械コード24-6616-00
1台
非課税商品
¥199,800
税込¥199,800
6日以内出荷
背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。
脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。
座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式
種別介助式
質量(kg)24
車輪径(Φmm)12インチ
高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節)
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350
材質(シート)ポリエステル・ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)(クッション使用時)500
タイヤタイプエアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410
波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ介助
機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675
波状のフレーム構造により、身体のラインに沿って広い面でフィットしますので前ズレが抑制できます。
肘跳ね上げレバー・脚部レバーは介助者が手全体で握れるので操作性に優れています。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(本体)アルミニウム
仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き
種別自走式
質量(kg)14.2
車輪径(Φmm)22インチ
高さ(mm)(肘掛け)230
種類介助式
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/445、後部/410
タイヤタイプノーパンク
材質(座面)ポリエステル
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。車輪の張り出しを抑えてスリム化し、操作性と旋回性を向上。耐久性・静止性に優れたノーパンクのソフトタイヤ仕様もお選びいただけます。
機能コンパクト
走行タイプ自走
質量(kg)12.2
種類自走式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×950×670
座幅(mm)420
松吉医科器械コード24-3073-01
標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備。調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。
脚部は移乗に便利なスイングアウト式です。座シートはおしりにぴったりフィットします。
肘高さ(mm)220~260(20mm間隔・3段階調節)
規格U字シート
質量(kg)19.2
材質本体/ステンレス、シート/EVA
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
キャスター径(Φmm)前輪/150、後輪/200
リクライニング~-18°
座面高さ(mm)455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×910~1050×890~1320
アズワン品番8-4822-11
1台
¥169,800
税込¥186,780
40日以内出荷
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ自走
機能背折、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)11.8
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×950×670
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
走行タイプ介助
機能背折、軽量
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)8.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×840×660
松吉医科器械コード24-4860-01
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560~650×860
力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。
機能軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト
走行タイプ介助
質量(kg)9.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×625×660
松吉医科器械コード24-6617-01
波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ自走
機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)13.9
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)340×710×675
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560~650×860
力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。
機能軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト
走行タイプ自走
質量(kg)10.9
種類自走式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×715×660
松吉医科器械コード24-6617-00
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
種別自走式
材質アルミ
質量(kg)9.6
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
機能背折、軽量
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×930×660
材質(フレーム)アルミ
松吉医科器械コード24-4860-00
走行タイプ自走
ステップの位置調整は工具を使用せず、レバーを回すだけで変えられます。伸縮式ブレーキ棒は持ち手を引っ張ると10cm伸び、押し戻すと縮みます。クッションが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×960×915
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×850×640
座面径(Φmm)400
質量(kg)13
車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ16
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアタイヤ、キャスタ/合成樹脂・PU(ポリウレタン)
耐荷重(kg)100
前座高(mm)430
肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ
質量(kg)16.4
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1040×870
色(柄)【シート】オータムフラワー(No.71)
座面高さ(mm)455
アズワン品番60-2384-64
肘高さ(mm)235
折りたたみ寸法(mm)310×665×770
車輪サイズ(inch)【キャスタ】7【主輪】22
脚部構造スイングイン・アウト
座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400
1台
非課税商品
¥83,498
税込¥83,498
5日以内出荷
KXのシンプルタイプ、元祖ティルト&リクライニング車いす、無段階調整、"拘束ゼロ"の座位保持をめざして、前後折りたたみ式、ラクまくら、▼角度可変式ヘッドサポート、▼可動域:前方32cm・後方19cm・上方36cm・左右20cmまで可動。、▼※工具なしで取付・調整可能です。
脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプです。さらにアームサポートの高さ調節ができます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。、高さ調節式、▼肘掛けの段階的な調節ができます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ