「椅子用」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質EVA(撥水加工)
寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630)
規格標準車用
松吉医科器械コード01-4045-21
仕様前方取付け
セット内容ガードル棒・止め具
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)(掛部)290
全長(mm)1300
外径(Φmm)(ガードル棒)19
アズワン品番0-6658-01
取付径(Φmm)~(パイプ)22.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)14.3
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850
座面高さ(mm)450
座面幅(cm)39
材質スチール(塗装仕上げ)
寸法(mm)Φ105×310
内径(Φmm)(固定ホルダー)19
アズワン品番0-6658-02
適合ボンベ300L
取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
カワムラサイクル製車いす用オプション。
種別標準用・前止め用
松吉医科器械コード01-4045-15
取付可能パイプ径(Φmm)19~22
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人気シリーズのふわりすプラスに42cm幅が登場重ね着をするシーズンにも重宝します。
仕様アームサポート跳ね上げ、フット・レッグサポート開閉・着脱式
全長95cm
質量(kg)10.9
耐荷重100kg
背もたれ40cm
肘掛高さ24cm
車輪22インチ
脚長(cm)32・34・36
全高89cm
座奥行(mm)40
全幅(cm)61.5
前座高(cm)43
座幅(cm)42
波状のフレーム構造により、身体のラインに沿って広い面でフィットしますので前ズレが抑制できます。
肘跳ね上げレバー・脚部レバーは介助者が手全体で握れるので操作性に優れています。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(本体)アルミニウム
仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き
種別自走式
質量(kg)14.2
車輪径(Φmm)22インチ
高さ(mm)(肘掛け)230
種類介助式
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/445、後部/410
タイヤタイプノーパンク
材質(座面)ポリエステル
工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
用途病院、施設等
材質フレーム:アルミ
幅(mm)570
高さ(mm)915
奥行(mm)960
機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
座幅(cm)40
車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in
背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。
脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。
座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式
種別介助式
質量(kg)24
車輪径(Φmm)12インチ
高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節)
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350
材質(シート)ポリエステル・ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)(クッション使用時)500
タイヤタイプエアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410
エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ介助
機能スイングアウト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)25.5
種類ティルト・リクライニング式
規格ふくらはぎパッド
角度(°)(リクライニング)90~170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)610×830×870
水平(ティルト)角度0~30°
松吉医科器械コード23-2505-01
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。
材質フレーム:アルミ
幅(mm)570
高さ(mm)915
奥行(mm)960
座幅(cm)40
車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)23
種類介助式、ティルト・リクライニング式
規格介助ブレーキなし
角度(°)(リクライニング)98~162
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670
松吉医科器械コード06-2725-00
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走
機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)23.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~120
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600
水平(ティルト)角度0~20°
松吉医科器械コード24-4857-01
様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。
ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。スイングアウト式脚部仕様。
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質アルミ
質量(kg)21
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×910×600
水平(ティルト)角度0~20°
リクライニング90~120°
松吉医科器械コード24-4857-00
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)20.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)ティルト・リクライニング/110~135
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備。調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。
材質フレーム:アルミ
幅(mm)590
高さ(mm)915
奥行(mm)960
座幅(cm)42
車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助
機能コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)8.9
種類介助式
規格背折れ
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード24-4861-00
シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※ガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。
座幅ワイドタイプの車いすです。
駐車ブレーキのニギリは10cmの延長機能付きです。
座幅45cmとワイドな座幅になります。
色黒
1台
非課税商品
¥78,980
税込¥78,980
6日以内出荷
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズBスタイル
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ介助
機能背折、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×870×670
様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。
ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。
KMD-A22-40-M~KMD-A22-42-Hはドラム介助ブレーキ付。
脚部はスイングイン・アウト仕様。
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズCスタイル
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズAスタイル
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。
肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。
シートベルト標準装備。
走行タイプ介助
機能リクライニング、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)22
種類自走式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~175
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×890×820
松吉医科器械コード23-5871-00
1台
非課税商品
¥83,980
税込¥83,980
6日以内出荷
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA
質量(kg)11.9
キャスター6×8インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830
松吉医科器械コード20-6790-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
マジックテープをネジで止めるだけ。ご使用時、簡単に着脱ができます。テーブルの裏面芯に、マジックテープをネジで止めるだけ。
材質木製(合板)
質量(kg)2
ケース入数10
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)54×48×2
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ