コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助
機能コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)8.9
種類介助式
規格背折れ
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード24-4861-00
背折れ&介助ブレーキ付の自走式タイプ 安全ベルト付 アルミフレーム お客様の立場に立って、使いやすさや快適性、安全性など設計の段階から細部にわたってこだわりました。 Xパンタ 乗る人の体重を支える大切な部分。しっかり固定し、支えることができる仕様になっています。 バンドブレーキ 安定した走行時にも、急な制御が必要な場合も安定したブレーキを実現します。 ビスフォローシート シートを固定するビスが乗る人に当たらないよう、ビスをカバーするシートを採用した優しい設計です。 キャスタ クッション性の高いウレタン性キャスタを採用し、快適な乗り心地を実現しました。 フットサポート 足裏を安定して乗せられる大きなフットサポートを採用しました。 グリップ グリップの後方面には反射板がついており、暗い夜道などでの安全性を考慮しました。 JIS・SGに基づく、耐荷重100kg・20万回転走行試験クリア/財団法人 日本自転車産業振興協会
走行タイプ自走
機能スイングアウト、モジュール
材質(フレーム)アルミ
仕様スイングアウト式
質量(kg)16.4
種類自走式
耐荷重(kg)100
シート幅(cm)40
車輪サイズ(inch)前輪:7、後輪:22
仕様前方取付け
セット内容ガードル棒・止め具
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)(掛部)290
全長(mm)1300
外径(Φmm)(ガードル棒)19
アズワン品番0-6658-01
取付径(Φmm)~(パイプ)22.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
材質スチール(塗装仕上げ)
寸法(mm)Φ105×310
内径(Φmm)(固定ホルダー)19
アズワン品番0-6658-02
適合ボンベ300L
取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。
脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。
座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式
種別介助式
質量(kg)24
車輪径(Φmm)12インチ
高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節)
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350
材質(シート)ポリエステル・ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)(クッション使用時)500
タイヤタイプエアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410
使い易い標準タイプ車椅子
”モダンシリーズ”は、カワムラサイクルの原点である
モダンな街「神戸」のイメージと「車いす」をもっとモダンにしたいという”想い”から命名しています。
創業時(1995年)の想いを大切に、”KOBEブランド”の製品として相応しくなるよう企画・開発しました。
走行タイプ自走用
種類背折れ式
仕様ドラム式介助ブレーキ
質量(kg)13.8
車輪径(Φmm)22
タイヤタイプエアー
シート幅(cm)40
前座高(cm)中・高床タイプ:(SH)47/(H)45/(M)43
マジックテープをネジで止めるだけ。ご使用時、簡単に着脱ができます。テーブルの裏面芯に、マジックテープをネジで止めるだけ。
材質木製(合板)
質量(kg)2
ケース入数10
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)54×48×2
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質EVA(撥水加工)
寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630)
規格標準車用
松吉医科器械コード01-4045-21
ステップの位置調整は工具を使用せず、レバーを回すだけで変えられます。伸縮式ブレーキ棒は持ち手を引っ張ると10cm伸び、押し戻すと縮みます。クッションが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×960×915
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×850×640
座面径(Φmm)400
質量(kg)13
車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ16
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアタイヤ、キャスタ/合成樹脂・PU(ポリウレタン)
耐荷重(kg)100
前座高(mm)430
カワムラサイクル製車いす用オプション。
種別標準用・前止め用
松吉医科器械コード01-4045-15
取付可能パイプ径(Φmm)19~22
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人気シリーズのふわりすプラスに42cm幅が登場重ね着をするシーズンにも重宝します。
仕様アームサポート跳ね上げ、フット・レッグサポート開閉・着脱式
全長95cm
質量(kg)10.9
耐荷重100kg
背もたれ40cm
肘掛高さ24cm
車輪22インチ
脚長(cm)32・34・36
全高89cm
座奥行(mm)40
全幅(cm)61.5
前座高(cm)43
座幅(cm)42
エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ介助
機能スイングアウト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)25.5
種類ティルト・リクライニング式
規格ふくらはぎパッド
角度(°)(リクライニング)90~170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)610×830×870
水平(ティルト)角度0~30°
松吉医科器械コード23-2505-01
工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
用途病院、施設等
材質フレーム:アルミ
幅(mm)570
高さ(mm)915
奥行(mm)960
機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
座幅(cm)40
車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in
シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)23
種類介助式、ティルト・リクライニング式
規格介助ブレーキなし
角度(°)(リクライニング)98~162
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670
松吉医科器械コード06-2725-00
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走
機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)23.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~120
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600
水平(ティルト)角度0~20°
松吉医科器械コード24-4857-01
様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。
ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。スイングアウト式脚部仕様。
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質アルミ
質量(kg)21
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×910×600
水平(ティルト)角度0~20°
リクライニング90~120°
松吉医科器械コード24-4857-00
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)20.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)ティルト・リクライニング/110~135
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備。調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。
材質フレーム:アルミ
幅(mm)570
高さ(mm)915
奥行(mm)960
座幅(cm)40
車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。
材質フレーム:アルミ
幅(mm)590
高さ(mm)915
奥行(mm)960
座幅(cm)42
車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
座幅ワイドタイプの車いすです。
駐車ブレーキのニギリは10cmの延長機能付きです。
座幅45cmとワイドな座幅になります。
色黒
1台
非課税商品
¥78,980
税込¥78,980
6日以内出荷
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズBスタイル
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ介助
機能背折、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×870×670
様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。
ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。
KMD-A22-40-M~KMD-A22-42-Hはドラム介助ブレーキ付。
脚部はスイングイン・アウト仕様。
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズCスタイル
左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。
規格モダンシリーズAスタイル
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。
肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。
シートベルト標準装備。
走行タイプ介助
機能リクライニング、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)22
種類自走式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~175
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×890×820
松吉医科器械コード23-5871-00
1台
非課税商品
¥83,980
税込¥83,980
6日以内出荷
コンパクトタイプのティルトとリクライニングが1つになった車いす。ぴったりフィット機構によりお尻が前にズレにくい仕様です。狭い室内でも取り回しがしやすいコンパクト設計。
機能ティルト、リクライニング
材質アルミ
質量(kg)21.5
色ピーコックブルーNo.102
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×720×770
リクライニング90~120°
松吉医科器械コード24-6616-00
1台
非課税商品
¥199,800
税込¥199,800
6日以内出荷
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ自走
機能背折、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)11.8
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×950×670
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。車輪の張り出しを抑えてスリム化し、操作性と旋回性を向上。耐久性・静止性に優れたノーパンクのソフトタイヤ仕様もお選びいただけます。
機能コンパクト
走行タイプ自走
質量(kg)12.2
種類自走式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×950×670
座幅(mm)420
松吉医科器械コード24-3073-01
波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ介助
機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ