「車椅子タイヤ 16」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。 長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうきすっきりエレガントなすみれパープル・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
サイズ42
柄すみれパープル
1台
非課税商品
¥73,980
税込¥73,980
3日以内出荷
カワムラサイクル史上、最軽量モデル軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、介助用は超軽量の8.9kgを達成。 介助用 使用者最大体重:100kg
サイズ40
非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうき女性らしくチャーミングなさんごピンク・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
サイズ42
柄さんごピンク
1台
非課税商品
¥73,980
税込¥73,980
3日以内出荷
ステップの位置調整は工具を使用せず、レバーを回すだけで変えられます。伸縮式ブレーキ棒は持ち手を引っ張ると10cm伸び、押し戻すと縮みます。クッションが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×960×915
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×850×640
座面径(Φmm)400
質量(kg)13
車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ16
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアタイヤ、キャスタ/合成樹脂・PU(ポリウレタン)
耐荷重(kg)100
前座高(mm)430
クラシックなデザインで、上質感のある黒チェックシート。後輪はメンテナンス不要でクッション性のあるノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)です。背折れタイプで収納に便利です。介助ブレーキ付きで安心です。
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
高さ(mm)フットレスト:320~380(20間隔・4段階調節)
耐荷重(kg)100
座面高さ(mm)前/430、後/400
座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備。調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ介助
機能背折、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×870×670
波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ介助
機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675
3つの関節で上下・前後に調整するため、スライドパイプの出っ張りがなく、介助者の妨げになりません。工具なしで上下・前後・左右に角度可変するため、利用者の身体状況・座高に合わせやすく調整できます。食事介助の際、誤嚥防止のヘッドポジションをとりやすい!!
材質フレーム/アルミニウム、座面/ビニールレザー
寸法(mm)座面:(座幅)420×(前座高)440
本体質量(kg)約24.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×1130(※最大1680)×1150(※最大1480)
車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ
機能足踏みブレーキ、アームサポート上下式、エレベーティング&スイングアウト式、押手高さ調整
装備クッション、介助ブレーキ、背・座張り調整、ノーパンクタイヤ、転倒防止バー、体幹支持パッド
アズワン品番7-2299-01
1個
非課税商品
¥209,800
税込¥209,800
6日以内出荷
オシャレで軽量コンパクトシリーズ。ホイールがオシャレな軽量コンパクト車いすです。フレームは耐荷重100kgの剛性があり、タイヤは空気補充の要らない『ノーパンクタイヤ』が標準装備されています。
肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ
質量(kg)16.4
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1040×870
色(柄)【シート】オータムフラワー(No.71)
座面高さ(mm)455
アズワン品番60-2384-64
肘高さ(mm)235
折りたたみ寸法(mm)310×665×770
車輪サイズ(inch)【キャスタ】7【主輪】22
脚部構造スイングイン・アウト
座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400
1台
非課税商品
¥83,498
税込¥83,498
5日以内出荷
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:42cm 前座高:43cm(中床)
サイズ42
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:40cm 前座高:43cm(中床)
サイズ40
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:38cm 前座高:43cm(中床)
サイズ38
身体への負担の軽減。拘束ゼロの座位保持へ。
脚部の開閉・脱着が行え、前方からの移乗がラクに行なえます。
姿勢を維持したまま、全体の角度が変えられ座圧を調節することができます。
座面は固定したまま、背もたれのみ角度が変えられます。
肘掛け高さは3段階調節でき、移乗の際には座面高さまで降ろせます。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様チルト、足踏みブレーキ付き、前後折りたたみ式
種別介助式
質量(kg)20.5
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~20、(背もたれ)90~120
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1030×1250、(折りたたみ時)580×770×660
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)440
タイヤタイプエアー
アズワン品番0-7636-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×380
1台
非課税商品
¥139,800
税込¥139,800
40日以内出荷
関連キーワード