ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
種類アップテント
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
トラスコ品番457-3056
質量(kg)43
色(天幕)白
間口(mm)3550
軒高(m)2
棟高(m)2.8
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)2.67
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類アップテント
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31
トラスコ品番452-7445
質量(kg)90
軒高(m)2.0
棟高(m)3.07
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)3.55
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
たった2名で設営撤去可能。
特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。
赤いレバーを押すだけでロックが解除。
ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。
レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き
金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計
用途日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用
材質/仕上天幕:600デニール(PVC加工)、フレーム:アルミパイプ
色天幕色:白
棟高(m)3.08
フレーム直径(mm)40
奥行(m)3.0
天幕はTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
MY-K-1は骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなくどなたでも簡単に設営ができます。
負担のかかる支柱には標準Φ38.1mmを採用。
MY-Y-1は蛇腹式のフレームですので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。
支柱:38.5mmパイプ・合掌:25mmパイプを使用、合掌構造等安全にお使い頂ける高強度仕様です。
色白
【POINT1】2人で約60秒。簡単に素早く設営・撤去できる。人手がかからない。時短。初めての方も扱いやすい。【POINT2】広々とした内部空間を確保できる。強度に優れた合掌構造を採用。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】表面にアルマイト処理を施したアルミ製のパイプを採用。軽量で扱いやすい。さびにくい。強度・耐久性に優れる。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/
材質アルミ、ターポリン
組立時間約60秒/2名
ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0
トラスコ品番452-7453
質量(kg)81
軒高(m)1.8~2.3
棟高(m)3.23~3.73
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)
奥行(m)3.0
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
【POINT1】初めての人でも2人で簡単に素早く設営・撤去できる。人手がかからない。時短。初めての方も扱いやすい。【POINT2】六角形支柱と金属製メタルプレートで優れた安定感と最高強度を実現。しっかり安定。丈夫で壊れにくい。強度に優れる。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】レバーを回すだけの簡単操作で美しい天幕の張りを実現。軽量で扱いやすい。サビにくい。強度・耐久性に優れる。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/
仕様補助パイプ:なし
材質アルミ
質量(kg)(フレーム)17、(天幕)5
軒高(m)1.86~2.1
棟高(m)3.08
奥行(m)3
高さ調節柱:4段階
種類アップテント
質量(kg)20
材質(フレーム)アルミニウム
材質(天幕)ポリエステルターポリン
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2904
質量(kg)52
色(天幕)青
間口(mm)5450
棟高(m)2.45~2.75
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)3.54
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥299,800
税込¥329,780
59日以内出荷
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2891
質量(kg)26
色(天幕)青
間口(mm)3600
棟高(m)2.27~2.57
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)2.69
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥189,800
税込¥208,780
16日以内出荷
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2882
質量(kg)20
色(天幕)青
間口(mm)2740
棟高(m)2.1~2.4
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)1.84
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に
規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム直径(mm)31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
本品は天幕のみです。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
材質天幕:ポリエステルターポリンフレーム:特殊鋼パイプ
色(天幕)白
1枚
¥34,980
税込¥38,478
24日以内出荷
関連キーワード