1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。 天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。 ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人) 2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。 幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。 フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。 使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止 材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様) 高さ(mm)2100 電源(V)AC100~240 洗浄度クラス1000基準 支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3 寸法(mm)【桁】□25.0 仕様HEPAフィルター使用
1台
549,800 税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ