自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。
仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)
トラスコ品番457-4150
セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット
接続口径20A
質量(kg)12
電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)
適合面積(m2)(最大)100
使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。
本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。
付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー
トラスコ品番257-2776
材質本体:ABS樹脂
幅(mm)60
接続口径20A
高さ(mm)144
奥行(mm)114
使用圧力(MPa)100~500
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数電磁弁:1台
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質ABS樹脂
使用圧力(kPa)最適300
最大使用水圧(Mpa)0.5
質量(g)20
16mmチューブを延長する商品です。
専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材
仕様16mmチューブ用
トラスコ品番109-9206
材質ABS樹脂
質量(g)30
接続方式ホース-ホース
自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。
立水栓に取り付けできます。
チューブの総延長100mの散水が可能です。
誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。
トラスコ品番388-9966
セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)
タイプ立水栓蛇口接続
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)14
適合蛇口外径(Φmm)15~23
距離最大対応:100m
使用圧力(kPa)最適:200~300
最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)16
高さ(mm)16
タイプ点滴チューブ
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)14
使用圧力(kPa)300
最大使用水圧(Mpa)0.4
16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。
専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材
仕様16mmチューブ用
トラスコ品番109-9207
材質ABS樹脂
16mmチューブを三方に接続する時に使用します。
専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材
仕様16mmチューブ用
トラスコ品番109-9209
材質ABS樹脂
質量(g)40
16mmチューブの末端用キャップです
水抜きしやすいキャップ付です
専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
用途自動散水用のチューブ接続部材に。
トラスコ品番109-9208
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
16mmチューブの固定が簡単にできます。
用途自動散水用のチューブ固定部材に
材質ポリプロピレン樹脂
トラスコ品番809-2612
適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y
使用圧力(kPa)300
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7021
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2450
質量(kg)230
奥行(mm)2100
1個
¥1,288,000
税込¥1,416,800
10日以内出荷
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7029
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2100
質量(kg)140
奥行(mm)1250
1個
¥899,800
税込¥989,780
10日以内出荷
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7032
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2890
質量(kg)300
奥行(mm)2300
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
10日以内出荷
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。
集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。
用途洗濯水やトイレの水など災害時の備えに
仕様ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有
材質高密度ポリエチレン
関連キーワード