13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。 トラスコ品番388-9966 セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製) タイプ立水栓蛇口接続 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 適合蛇口外径(Φmm)15~23 距離最大対応:100m 使用圧力(kPa)最適:200~300 最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質ABS樹脂 使用圧力(kPa)最適300 最大使用水圧(Mpa)0.5 質量(g)20
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。 付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー トラスコ品番257-2776 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)60 接続口径20A 高さ(mm)144 奥行(mm)114 使用圧力(MPa)100~500 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数電磁弁:1台
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)16 高さ(mm)16 タイプ点滴チューブ 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 使用圧力(kPa)300 最大使用水圧(Mpa)0.4
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16mmチューブの固定が簡単にできます。
用途自動散水用のチューブ固定部材に 材質ポリプロピレン樹脂 トラスコ品番809-2612 適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y 使用圧力(kPa)300
1袋(10個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローベンポリチューブ
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
トラスコ品番581-5210 タイプ配管用 ホース内径(Φmm)14 ホース外径(Φmm)16 使用水温(℃)0~+35 チューブ長さ(m)50 使用圧力(kPa)300 最大使用水圧(Mpa)0.4
1巻
10,980 税込12,078
翌日出荷

市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途小・中・大規模の散水用に トラスコ品番809-2624 セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個 材質ポリエチレン樹脂 長さ(mm)30000 質量(kg)3 吐出口【チューブ】300ピッチ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

16mmポリチューブから分岐して末端の散水口まで水を運びます。 外径6mm内径4mmのポリチューブです。 はさみで簡単に切れます。
トラスコ品番124-7027 質量(g)260
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様16mmチューブ用 トラスコ品番109-9206 材質ABS樹脂 質量(g)30 接続方式ホース-ホース
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様16mmチューブ用 トラスコ品番109-9209 材質ABS樹脂 質量(g)40
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローベンクイックエンド
16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
用途自動散水用のチューブ接続部材に。 トラスコ品番109-9208
1個
689 税込758
当日出荷

16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様16mmチューブ用 トラスコ品番109-9207 材質ABS樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンギングバスケットや鉢植など個々の散水に適している散水ノズルです。 6mmポリチューブやライザーに接続して使用します。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)