自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。
立水栓に取り付けできます。
チューブの総延長100mの散水が可能です。
誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。
トラスコ品番388-9966
セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)
タイプ立水栓蛇口接続
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)14
適合蛇口外径(Φmm)15~23
距離最大対応:100m
使用圧力(kPa)最適:200~300
最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
関連キーワード