ラバーガード#100 3Kシントーファミリー当日出荷
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。
耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止色乳白色トラスコ品番851-2183質量(kg)3容量(kg)3主成分合成ゴム主な用途木、鉄塗布面積(m2)0.71回塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.63L特性耐水、耐候乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃)危険物の性状非水溶性