3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリー”速乾サビドメK-21”
鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。 容量(L)2.6 主な用途サビ止め 塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性系さび止めペイント 特性速乾 乾燥時間約3時間(20℃)
1缶
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー高級さび止めペイント 2L
さび止め効果、付着力が抜群です。 耐久性が倍増します。
用途鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに 特性さび止め 質量(kg)3.3 容量(L)2 主成分油性系さび止めペイント 主な用途 塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗28~30(1回塗) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 乾燥時間3時間(20℃)
1セット(4個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー高級さび止めペイント
さび止め効果、付着力が抜群です。 耐久性が倍増します。
用途鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに 特性さび止め 質量(kg)1.2 容量(L)0.7 主成分油性系さび止めペイント 主な用途 塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗9.5~10.5(1回塗) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 乾燥時間3時間(20℃)
1セット(6個)
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)