4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水と美装が一度にできます。 塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮などの付着性に優れています。
用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に 主成分水性塗料、アクリルエマルション 主な用途ベランダ 危険物の類別非危険物 特性防水
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シントーファミリー水性つやありキング 1.6L
材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン 質量(kg)2.3 容量(L)1.6 塗布面積(m2)10~13(2回塗り) 乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃) 危険物の類別非危険物 特性つやあり
1セット(4個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シントーファミリー水性つやありキング 1/5L
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に 主成分水性塗料、アクリルシリコン 主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ 塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性つやあり 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
1セット(6個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シントーファミリー水性つやありキング 0.7L
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に 容量(L)0.7 質量(kg)1.1 主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ 塗布面積(m2)4~6(2回塗り) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性つやあり
1セット(6個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)