4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリーSPペイント 2L
塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部 質量(kg)2.9 容量(L)2 主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)14~16(2回塗り) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐久 乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(4個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シントーファミリー高級合成樹脂エナメル 1/12L
色つやが鮮やかで隠ぺい力が抜群です。 耐候性に優れどんな塗料の上からでも塗ることができます。
用途家具、玩具、門扉、シャッター、自転車などの木部や器具の鉄部など
1セット(12個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シントーファミリーSPペイント 0.7L
塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部 質量(kg)1.1 容量(L)0.7 主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)4 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐久 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シントーファミリーSPペイント 1/5L
塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部 質量(g)330 主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)1.5(2回塗り) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐久 乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)