「夏用 カッパ」の検索結果
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用。JIS帯電防止規格T-8118合格品。TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ。紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。両脇ポケット内コインポケット付き。右サイドカーゴポケット内にはスマートフォンが入るマルチポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き。ひざを曲げた時のツッパリ感を軽減する裾サイドアジャスターボタン付き
用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/ハーフパンツ/カーゴ/パンツ/作業着
種別ハーフカーゴパンツ
混率(%)ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47
機能帯電防止/ストレッチ/超軽量
素材アメイジング4WAYストレッチ/二重織(制電)