カテゴリ

  • 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
  • シカゴニューマチック社
  • 日本ニューマチック工業(385)
  • RS PRO(286)
  • 東空販売(184)
  • 三菱ふそう(14)
  • ヤマト(空圧機器)(13)
  • Festo(8)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • Solimar Pneumatics(5)
  • トヨタ(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • BMW(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ハーティング(1)
  • SICK(1)
  • SUCO(1)
  • ATI(1)
  • Druck(1)
  • MV AGUSTA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PNEUMATIC」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIR-FLEX シカゴニューマチック社AIR-FLEXシカゴニューマチック社
6,798税込7,478
1個
当日出荷
トラスコ品番160-6382サイズ1/4PT
エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社エアラチェトレンチシカゴニューマチック社
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
インパクトレンチ シカゴニューマチック社インパクトレンチシカゴニューマチック社
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。
用途一般産業向け。全長(mm)230質量(kg)3.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)1.08空気接続口NPT3/8能力ボルト径(mm)19排気方向後方
シカゴ インパクトレンチ シカゴニューマチック社シカゴ インパクトレンチシカゴニューマチック社
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
低振動ニードルスケーラー シカゴニューマチック社低振動ニードルスケーラーシカゴニューマチック社
65,000税込71,500
1台
4日以内出荷
エアインパクトレンチ シカゴニューマチック社エアインパクトレンチシカゴニューマチック社
44,980税込49,478
1台
19日以内出荷
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー