「はかり 取引証明」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED
材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール
文字高(mm)25
防塵防水性能IP65
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
表示方式5桁LED(字高25mm)
標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
表示方式5桁LED(字高25mm)
標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。
ひょう量単位kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)1200×1000
質量(kg)43
全高(mm)92
電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。国家検定品(取引証明用)です。
検定付き
精度±0.05%(F/S)
寸法(mm)700×600×90
質量(kg)約14.7
材質フレーム/アルミニウム、ハンドル/プラスチック
電源AC100V 50/60Hz及び単2乾電池×6本(テスト用付属)
付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器
関連キーワード