「上 皿 ばかり」の検索結果
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。
ひょう量単位kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)1200×1000
質量(kg)43
全高(mm)92
電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。
用途あらゆる業界の計量作業に。
質量(kg)43
電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)
全高(mm)92
計量皿寸法(mm)1200×1000
センサーロードセル方式
検定対象外
ひょう量単位kg
軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。
用途あらゆる業界の計量作業に。
幅(mm)600
高さ(mm)計量台:79
奥行(mm)700
電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)
全高(mm)79
センサーロードセル方式
検定対象外
載台寸法(mm)700×600