国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED
材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール
文字高(mm)25
防塵防水性能IP65
1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。
無線方式により計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。
固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
鋳物工場において使用しながら移動できます。
鋳物製品の品質向上に貢献しています。
用途鋳造業界などの高温の場所での計量。
セット内容ハンディ送受信表示器、架台
幅(mm)650
高さ(mm)870
種類電子式吊りはかり
奥行(mm)395
電源(V)DC6
連続使用時間(時間)約40
バッテリー鉛バッテリー(バッテリーチャージャー付属)
表示寸法(mm)30
ひょう量単位kg(キログラム)
関連キーワード