特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様標準型
材質特殊耐蝕アルミ
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質ガルバリウム鋼板
ハネ枚数3
電動機の極数4
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。
本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。
使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。
用途大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等
材質本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製
電源(V)三相200
電動機の極数6P
関連キーワード