9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0630 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)10 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0589 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番136-0603 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)4.14 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番135-9045 材質SUS304 質量(kg)4.14 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番135-8984 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)10 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番136-0550 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様回転式 適合場所危険物倉庫
1台ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様標準型 材質特殊耐蝕アルミ 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質ガルバリウム鋼板 ハネ枚数3 電動機の極数4 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)