持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。
用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。
種別転倒防止ベルト
仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応
トラスコ品番827-7096
セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4
材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200
耐久性5~7年(マット部)
2018年トラスコ掲載ページ9 1182
耐震荷重200kg
1セット(4組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!
種別耐震マット
厚さ(mm)5
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル
色ブルー
種別耐震マット
関連キーワード