プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル
色ブルー
種別耐震マット
特殊2層構造を採用し段積み装置の落下やズレを防止します。繰り返し使用可能です。
トラスコ品番246-0829
材質ウレタン樹脂
均等荷重(kg)40
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×2
1セット(4枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!
種別耐震マット
厚さ(mm)5
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタンゲル、ポリカーボネート
質量(g)207
均等荷重(kg)30(4個使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。
用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。
種別転倒防止ベルト
仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応
トラスコ品番827-7096
セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4
材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200
耐久性5~7年(マット部)
2018年トラスコ掲載ページ9 1182
耐震荷重200kg
1セット(4組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
持ち上げない取付。
穴開けのいらない耐震対策。
貼り跡が残らず、くり返し使用可能。
騒音・ほこりが出ない取付。
工具不要で簡単設置。
種別L字金具
仕様震度7クラス対応
適合【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上
トラスコ品番781-1641
材質(本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル
質量(g)647
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×120×94
荷重(kg)耐震125まで
使用量耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット
適合温度(℃)-20~75
耐用年数(年)5~7
1パック(2個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガラス器具の転倒による破損や危険物質の流出を防止する薬品瓶転倒防止パッド。
瓶の底に貼るだけの簡単設置、取り外しはねじって持ち上げるだけ。
設置時は粒形状がつぶれてしっかり粘着、取り外し時は粒形状に戻るため簡単に取り外しが可能です。
抗菌・防カビで衛生面も安心、汚れふき取りで粘着力復活。
材質ウレタンゲル
色クリア
入数(枚)3
適合温度(℃)-20~75
実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途実験室、作業台上設備の地震対策に。
トラスコ品番246-0830
セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本
材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)56
幅(mm)56
色ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー
高さ(mm)200
ベルト長さ(mm)200
均等荷重(kg)50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)
1組(4個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。
実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。
オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。
シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。
常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。
お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証
アズワン品番67-3005-09
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
瓶の底に貼るだけ簡単設置。ねじって持ち上げるだけ簡単取り外し。移動先での再設置可能。抗菌、防カビで衛生面も安心。汚れ拭き取りで粘着力復活
関連キーワード