プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル
色ブルー
種別耐震マット
金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。
耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。
作業台の脚部に据え付けます。
移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●耐用年数:8年~10年(マット部分のみ)●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて)
アズワン品番67-8740-26
1セット(4個)
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
液晶テレビの転倒防止の耐震ベルトストッパー震度7クラス対応、100v型までの液晶テレビに対応するLLサイズです。大型テレビに対応した、高強度バックル使用
耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。耐用年数8~10年、抗菌、防カビ効果あり。
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード