天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。
材質天然木(ゴム集成材)
付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個
厚さ(mm)30
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)60
エコマーク認定番号06115005
横付け専用。介護保険住宅改修対象品。生産物対人賠償責任保証付。
材質手すり部/南洋材(クリア塗装)、受座/アルミダイカスト(ブロンズ塗装)
耐荷重(kg)80
アズワン品番65-1690-14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本
材質天然木(ゴム集成材)
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
材質天然木(ゴム集成材)
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本
厚さ(mm)35
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用ください。制限荷重100kgで安心です
材質抗菌AES樹脂
色ホワイト
制限体重(kg)100
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました。夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました。エコマーク認定
材質木材/ゴム材
色クリア塗装
耐荷重(kg)100
仕上塗装
使用ビス径(mm)4
わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!。ひじが置ける平らな(平型)手すり。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。1999年通産大臣賞(現:経済産業省)受賞。人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。
セット内容手すり/1枚、金具/2個、本体取付用ネジ/10本、壁面取付用ネジ/6本
材質手すり/天然木 (パイン集成材)・クリア塗装仕上、金具/鉄・ブロンズ焼付塗装、本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ
耐荷重(kg)80
玄関の上がり口などに適した縦型タイプ。カンタンに取付けOK。ゴム材使用のエコマーク認定商品、グリーン購入法適合品です。
付属品縦型取付用ブラケット
材質木材、ゴム材
耐荷重(kg)100
仕上クリア塗装
使用ビス径(mm)4
パクッとはめて、ネジを締めるだけ!。握りやすいボール型の手すり用補助グリップ。手すりに取付け簡単!階段の上り下り・立ち座りの動作補助に。おフロ場のパイプ手すりは特に滑りやすいので、このグリップをはめることで引っかかりをつくり、持ちやすくなります。
材質本体/軟質樹脂、ビス/ステンレストラス4×18mm
寸法(Φmm)32
関連キーワード