2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口 種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス) トラスコ品番849-3663 質量(g)368 寸法A(mm)182 寸法D(mm)95 寸法E(mm)49 寸法B(mm)120 寸法C(mm)138 圧力損失14
1個
2,898 税込3,188
欠品中

オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口 種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス) トラスコ品番849-3665 質量(g)148 寸法A(mm)118 寸法D(mm)62 寸法E(mm)45 寸法B(mm)74 寸法C(mm)84 圧力損失9.6
1個
1,498 税込1,648
欠品中