絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,168件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ つくし工房両面テープつくし工房
2,398税込2,638
1巻
4日以内出荷
材質不織布主なワークパーツ
スチール製ミニ掲示板 2列タイプ つくし工房スチール製ミニ掲示板 2列タイプつくし工房
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
材質スチール、シート厚さ(mm)25寸法(mm)900×1200質量(g)8
点検ハンマー つくし工房点検ハンマーつくし工房
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
用途トンネル・橋梁、道路舗装の打音検査や鉄道車両の点検に主な用途修理・メンテナンス作業等に
強力タイプ両面接着テープ つくし工房強力タイプ両面接着テープつくし工房
929税込1,022
1巻
4日以内出荷
両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。 いろいろな用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。
粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
ダミーカメラ(防犯用) つくし工房ダミーカメラ(防犯用)つくし工房
3,698税込4,068
1台
当日出荷
防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。 CDS明るさセンサー内蔵で、人が近づくと赤色LEDを点滅させながら、約30秒間カメラが左右に動く。 ローコストでダミーのカメラ導入が可能。
付属品ダミーケーブル、プラスチックアンカー2本、取付け用ネジ2本材質本体/ABS樹脂、レンズ/GPPS樹脂質量(g)256使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH)(mm)178×190寸法(Φmm)69首振角度(°)下方60/上方90機能防雨、CDS明るさセンサー使用電池単3形乾電池2本(別売)/1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能検知距離(m)1~1.5
火災予防横幕 つくし工房火災予防横幕つくし工房
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
材質ターポリン
図記号入り消火器標識 つくし工房図記号入り消火器標識つくし工房
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
現在の日本語表記の消火器標識に併記出来るように図記号の標識も取りそろえました。 中輝度蓄光式標識で停電時の暗闇でも認識できます。
材質中輝度蓄光式硬質樹脂版厚さ(mm)1.2
フルハーネス対応反射チョッキ 零(ゼロ) つくし工房フルハーネス対応反射チョッキ 零(ゼロ)つくし工房
5,598税込6,158
1着
4日以内出荷
フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。 蛍光メッシュで視認性抜群。 反射材にΦ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。
サイズフリー材質ナイロンメッシュ、ターポリンテープ地色イエロー着丈(cm)51
ニュー冷ベストロング つくし工房ニュー冷ベストロングつくし工房(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1着
当日出荷
長時間持続型保冷剤(220g)を3~5個使用。 フロント部(2ケ所)に広がりとズレ防止のアジャスター付き。 伸縮性と通気性に優れた6m/m目メッシュ素材で作業も快適。
セット内容冷却ベスト本体、保冷剤3個、保冷バッグサイズフリー質量(g)785(保冷剤3個セットした場合の本体時)
e帽章専用 ヘルメット用樹脂バンド つくし工房e帽章専用 ヘルメット用樹脂バンドつくし工房
429税込472
1本
4日以内出荷
寸法(mm)25×約500材質(バンド)ウレタン樹脂
スカイポール つくし工房スカイポールつくし工房(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1組
翌々日出荷
ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
単管用フラッグハンガー つくし工房単管用フラッグハンガーつくし工房
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質スチール
スマートフォン注意表示(仮囲い用ステッカー) つくし工房スマートフォン注意表示(仮囲い用ステッカー)つくし工房
699税込769
1枚
4日以内出荷
文字内容関係者以外立入禁止 歩きスマホは危険です!この先場内には絶対に入らないでください。取付方式ステッカー材質ステッカー寸法(mm)450×300
横幕(ストップ!転倒災害) つくし工房横幕(ストップ!転倒災害)つくし工房
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
文字内容STOP!転倒災害取付方式垂れ幕材質ターポリン
点検ミラー用パーツ(7061-A・7061-B兼用) つくし工房点検ミラー用パーツ(7061-A・7061-B兼用)つくし工房
1,398税込1,538
1組ほか
4日以内出荷
適合本体7061-A、7061-B
点検ミラー つくし工房点検ミラーつくし工房
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
狭い場所、手の届かない場所、高いところの点検に役立つ点検ミラー
材質(グリップ)ゴムミラー寸法(mm)約100×50材質(ミラー)アクリル
ペン型打診棒 つくし工房ペン型打診棒つくし工房
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)約530材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス材質(本体)6段階伸縮ステンレス管・ペンクリップ付き質量(g)約60収納時寸法(mm)約140先端玉部(Φ)17
超音波警報センサー パノラマRⅡ つくし工房超音波警報センサー パノラマRⅡつくし工房
179,800税込197,780
1組
4日以内出荷
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)取付方式マグネット検出方式超音波反射式本体質量(kg)約2電源電圧(V)DC212/24共用保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内応答速度約0.1秒検出物体範囲内の人体、障害物体検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)検出距離(m)最大/4.6動作電圧DC9~26V動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)音量(dB)70~90dB検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
法定表示ステッカー 鉄骨製作工場名 つくし工房法定表示ステッカー 鉄骨製作工場名つくし工房
849税込934
1枚
4日以内出荷
JVの場合や鉄骨製作の対応など、様々な組み合わせ可能です。
材質ステッカー寸法(mm)400×500
たのし~る(グリーンフィールドシリーズ) つくし工房たのし~る(グリーンフィールドシリーズ)つくし工房
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
スチール製フラット掲示板3点タイプ つくし工房スチール製フラット掲示板3点タイプつくし工房
129,800税込142,780
1セット
8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具18個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×2700
ピカベス(作業灯付LED反射ベスト) つくし工房ピカベス(作業灯付LED反射ベスト)つくし工房
14,980税込16,478
1着
4日以内出荷
白色作業補助灯4個で3~4m先まで明るく照らします。 作業補助灯は高拡散配光で遠方からの視認性もよく、均一発光で正面から見てもまぶしくありません。 暗い所での作業や足もと・手元での照明としてお役にたちます。
種類ベスト型仕様反射材70mm幅、前面ファスナー式着丈(cm)54使用時間2灯+LED:16時間、4灯+LED:8時間(アルカリ電池を使用した場合)LEDランプあり電源コード単3乾電池×8本LED薄型面発光モジュール×16個(点滅用)胴囲(cm)100~120(マジックテープ調節)
サンライトトップ つくし工房サンライトトップつくし工房
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
仕様無日照動作:約10日間質量(g)270(電池込)タイプカラーコーン設置用電源ソーラーパネルLED赤6個蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
サンライトキューブ つくし工房サンライトキューブつくし工房
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
仕様無日照動作:約10日間付属品単管設置用金具質量(g)325(電池込)電源ソーラーパネル蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)4
プリペン8(エイト) つくし工房プリペン8(エイト)つくし工房
999税込1,099
1個
4日以内出荷
プリズム高輝度反射で昼も夜も抜群の視認性です。 軽量設計のため風になびくので反射がより強調されます。 付属のヒモは長めに設定していますので高さの調整ができます。
材質ポリプロピレン質量(g)42ひも長(mm)430
パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット つくし工房パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セットつくし工房
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。
セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)センサー反射式超音波機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)検知距離(m)2以内
パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー つくし工房パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサーつくし工房
469,800税込516,780
1セット
4日以内出荷
運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器センサー反射式超音波機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)検知距離(m)3以内無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
伸縮型重機接触防止装置 つくし工房伸縮型重機接触防止装置つくし工房
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面)質量(kg)1.5
間仕切りポール つくし工房間仕切りポールつくし工房
11,980税込13,178
1枚ほか
翌々日出荷
ポールは伸ばしてねじるだけで好みの位置に固定、シートを張るだけで自由に間仕切りができます。 高さ約3.6m以下で使用可能です。 ポールは軽量で錆びにくいアルミ製です。 シートは2枚、3枚と用途に合わせてつなげられます。
アルミ製傘立て つくし工房アルミ製傘立てつくし工房
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
収納数16材質アルミ質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500
単管用マルチリング つくし工房単管用マルチリングつくし工房
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
兼用単クランプ(Φ48.6、42.7)で取付簡単。資材の整理・収納をするときに即設置できます。
材質丸鋼Φ10メッキ仕上付属品兼用単クランプ付質量(kg)1.5リング外径(Φmm)540
廃棄物分別用ゴミ袋 つくし工房廃棄物分別用ゴミ袋つくし工房
269税込296
1枚
4日以内出荷
種類ダストカー用袋商品タイプ
ニュークリーンボックス つくし工房ニュークリーンボックスつくし工房
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、組立もとても簡単です。
材質アルミ質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×800収納量ほうき立て(8ヶ所)、すいがら缶いれ(1ヶ所)、消火器立て(1ヶ所)、くずかご入れ(1ヶ所)商品タイプ本体(フレーム)
消火器ハンガー つくし工房消火器ハンガーつくし工房
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類フック型適合6・10型用
ぶらピカ つくし工房ぶらピカつくし工房
659税込725
1台
4日以内出荷
カプセルプリズム型蛍光高輝度反射シート(Φ75) マジックテープによる着脱式。
材質ターポリン、高輝度反射シート厚さ(mm)1.25寸法(mm)200×80(設置サイズ)質量(g)16タイプ両面(レモンイエロー)
EDライト つくし工房EDライトつくし工房
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。 光センサー内蔵の夜間自動点灯
点灯時間夜間(日没から日の出まで)材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ128×H145
レフテープ(チェーンスタンド用) つくし工房レフテープ(チェーンスタンド用)つくし工房
459税込505
1個
4日以内出荷
高輝度リフレクターの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、優れた反射効率。 両面接着テープ使用。
材質アクリル寸法(mm)50mm幅×170テープ幅(mm)50
カラーコーン用標識ベース つくし工房カラーコーン用標識ベースつくし工房(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
300×600等の標識を取り付けてご使用ください。
仕様H700・H900兼用材質スチール寸法(mm)300×500 差込口の内径Φ120質量(kg)1.6
全面反射方向指示板 折りたたみ式両面型 つくし工房全面反射方向指示板 折りたたみ式両面型つくし工房
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
寸法(mm)700×450×500、板厚2仕様持ち運び取っ手付き種別両面材質アルミ質量(kg)6.7
全面反射方向指示板 公団型(両面) つくし工房全面反射方向指示板 公団型(両面)つくし工房
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
寸法(mm)900×470×530、板厚2種別公団型(両面)材質アルミ質量(kg)6