8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほうきの差込口は25箇所ありますが、ほうきの形状により収納本数は変わります。
材質アルミ 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×700
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

つくし工房吊荷警報器
使用電池単三乾電池×4本 音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共) 使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×165 質量(g)380(単三乾電池4本含む) 材質ABS樹脂、シリコン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

エコ素材のスーパークリーンボード(SCボード)製の法定表示板です。
表示内容建築計画のお知らせ(東京都指定様式) 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)900×900
1枚ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×350 入数(枚)1 取付穴4ヶ所(Φ4) 表示内容道路占用使用許可証
1枚
469 税込516
5日以内出荷

組み立て式の「クリーンボックス」です。4種類のタイプから作業所に合わせて使いやすいタイプをお選び下さい。
材質アルミ 商品タイプ本体(フレーム)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、組立もとても簡単です。
材質アルミ 質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×800 収納量ほうき立て(8ヶ所)、すいがら缶いれ(1ヶ所)、消火器立て(1ヶ所)、くずかご入れ(1ヶ所) 商品タイプ本体(フレーム)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26V セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書 センサー反射式超音波センサー 使用電源(V)DC12/24兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化) 作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
センサー反射式超音波センサー 使用電源(V)DC12 / 24兼用 動作電圧(V)DC12~24 消費電流待機時:150mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化) 音圧最大100dB(音量調整可) 動作温度範囲(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと) セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)