取付方式穴4
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4
取付方式穴4
材質布製
穴数4
取付方式スタンド式
材質鋼板下地、全面反射シート張り、鉄枠
寸法(mm)1400×550、(全高)1600
質量(kg)6.7
表示内容アイドリングストップ
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
取付方式穴2(上下各1)
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)680×400
穴数上下2ヶ所
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
関連キーワード