3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
セット内容センサ、コントロールボックス運転席側、コントロールボックスブーム先端部検出側、ニッケル水素電池専用充電器セット、赤LED回転灯(電圧出力ケーブル接続)、取扱説明書、電源ケーブル(シガー) センサー反射式超音波センサー(検知距離3m以内) 使用電源【運転席側】運転席側:DC12V・24V兼用/ブーム先端部側:ニッケル水素充電池、【ブーム先端部側】ニッケル水素充電池(連続動作約72時間) 無線ARIB STD-T67 報知音ブザー鳴動(音量調節可) サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器 センサー反射式超音波 機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用) 使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間) 検知距離(m)3以内 無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷