5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26V セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書 センサー反射式超音波センサー 使用電源(V)DC12/24兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化) 作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと) サービス分類レンタル
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個) 使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと) センサー反射式超音波センサー 使用電源DC12V/24V兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 使用電圧範囲DC10V~14V 消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
99,980 税込109,978
欠品中

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース 質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず) 取付方式マグネット 検出方式超音波反射式 本体質量(kg)約2 電源電圧(V)DC212/24共用 保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造) 検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内 応答速度約0.1秒 検出物体範囲内の人体、障害物体 検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部) 検出距離(m)最大/4.6 動作電圧DC9~26V 動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと) 消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合) 音量(dB)70~90dB 検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
179,800 税込197,780
4日以内出荷