74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット、粉受け付きの予定表です。
仕様600×450 ホワイト トラスコ品番184-0037 材質(表面)ホーロー
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約10.3 品番GM-212-MT 入数1台
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

透明カバーがゴムマグネットによる開閉式で、用紙の出し入れが簡単です。A1サイズ用(タイトルなし、下段白オビ)
材質アルミ・樹脂複合板、硬質塩ビ、ゴムマグネット 厚さ(mm)4 質量(kg)2 規格A1 内寸法(mm)610×860 穴数4 外寸法(mm)715×910
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213A-MT 入数1台
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213CL-MT 入数1台
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約10.3 品番GM-213-MT 入数1台
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26V セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書 センサー反射式超音波センサー 使用電源(V)DC12/24兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化) 作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
センサー反射式超音波センサー 使用電源(V)DC12 / 24兼用 動作電圧(V)DC12~24 消費電流待機時:150mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化) 音圧最大100dB(音量調整可) 動作温度範囲(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと) セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個) 使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと) センサー反射式超音波センサー 使用電源DC12V/24V兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 使用電圧範囲DC10V~14V 消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示内容塔・槽内作業管理板 材質ホーローホワイト 付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個 厚さ(mm)11 寸法(mm)450×600 質量(kg)1.7
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質(表面)ホーロー 付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20) 材質(脚)スチール 厚さ(mm)11 タイプ片面
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近くでは見えても、少し離れると目立たない淡いグレーの5cm方眼を入れてあります。 図面等をきちんと表現するのに大変便利です。
材質(表面)ホーロー 仕様暗線方眼入 付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付 厚さ(mm)11 寸法(mm)900×1800 質量(kg)13
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

つくし工房EDライト
特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。 光センサー内蔵の夜間自動点灯
点灯時間夜間(日没から日の出まで) 材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ128×H145
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容無災害記録表 取付方式単管取付
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容無災害記録表 取付方式単管取付
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容無災害記録表 取付方式単管取付
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容無災害記録表 取付方式単管取付
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、防湿時計、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表 取付方式単管取付
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表 取付方式単管取付
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表 取付方式単管取付
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表 取付方式単管取付
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表 取付方式単管取付
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷