表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。
材質塩化ビニール(PVC)
色グリーン
厚さ(mm)9.5
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
取付方式穴左右2
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
穴数左右穴2ヶ所
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付
材質ターポリンメッシュ
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)535×310
取付方式吊り下げ
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
材質亜鉛鉄板
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質遮光性ターポリン
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付
材質特殊樹脂+アルミナ粒
厚さ(mm)1.2
マジックテープによる着脱式。風圧に強い吊り下げ型。軽量で耐久性の高い素材を使用。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様上部裏面マジックテープ付
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)425×900
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)567×450
タイプ裏面視認可
材質SCボード
仕様片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×900
関連キーワード