18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 取付方式穴4スミ 穴数4 表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
699 税込769
当日出荷


材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120 穴数上下穴2ヶ所 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
319 税込351
当日出荷

仕様安全ピン付、ヒモ付き 材質ヘリア製合成皮革 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390 取付方式安全ピン 入数(枚)1 表示内容保護具着用管理責任者
1本
579 税込637
当日出荷

仕様つや消し 材質PET(銀地)ステッカー 寸法(mm)30×70 取付方式ステッカー 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
59 税込65
当日出荷

材質ステッカー 寸法(mm)25×70 取付方式ステッカー 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
69 税込76
当日出荷

化学物質・作業環境の管理体制が強化され、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。併せてその氏名を見やすく掲示する等により、関係労働者に周知しなければなりません。
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 取付方式穴4スミ 内容1枚 穴数4 表示内容化学物質管理者の職務
1枚
699 税込769
当日出荷

つくし工房蛍光標識
取付方式穴4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)300×450 穴数4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1枚ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 付属品電池、単管取付金具 質量(kg)1.2(電池含む) センサー焦電型遠赤外線 使用電池単3電池×4本(DC6V) 電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月 録音時間20秒 音量(dB)75
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ 材質帆布0.4mm厚(片面型) 寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード 厚さ(mm)1 穴数4ヶ所 寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
1枚
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付 材質ターポリンメッシュ 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)535×310 取付方式吊り下げ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)90×800
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つくし工房つるしっこ
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)