厚さ10~50mmの看板や角材または、Φ18~50mmのパイプなどに回転灯を取り付ける金具です。
回転灯が見やすい位置に調節可能。
天板の傾斜方向を90°変えられます。
多数の取付穴で幅広い機種に対応。
材質スチール
質量(g)580
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120
寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。
材質スチール
付属品クランプ2個付
トラスコ品番421-5206
質量(kg)3.8
縦(mm)487
適合パイプ径(Φmm)48.6
横(mm)690
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース
質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)
取付方式マグネット
検出方式超音波反射式
本体質量(kg)約2
電源電圧(V)DC212/24共用
保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)
検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内
応答速度約0.1秒
検出物体範囲内の人体、障害物体
検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)
検出距離(m)最大/4.6
動作電圧DC9~26V
動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)
消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)
音量(dB)70~90dB
検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
関連キーワード