10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1 寸法(mm)23×98、98×78
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。 材質ポリ塩化ビニール
1セット
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
用途安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。 材質蛍光ステッカー 横(mm)150
1袋(1枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
仕様●縦(mm):122●横(mm):150●色:蛍光レッド●シール●材質/仕上:蛍光ステッカー●原産国:日本●コード番号:824-6306 アズワン品番67-2221-71
1袋
199 税込219
5日以内出荷

つくし工房蛍光標識
取付方式穴4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)300×450 穴数4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具6個、接続金具2個 厚さ(mm)25 寸法(mm)1800×900
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器 センサー反射式超音波 機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用) 使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間) 検知距離(m)3以内 無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷