取付方式穴上下2
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×80
穴数上下2ヶ所
「足場」改正法に伴う関連商品。
仕様つや消し
取付方式ステッカー
取付方式ステッカー
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革
仕様安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)60×290
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)75×90
関連キーワード