32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350 タイプ裏面視認可
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
用途安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。 材質蛍光ステッカー 横(mm)150
1袋(1枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つくし工房蛍光標識
取付方式穴4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)300×450 穴数4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図るために蛍光ステッカーです。
仕様100×150 蛍光ステッカー
1枚
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質遮光性ターポリン 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ 材質帆布0.4mm厚(片面型) 寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
仕様●縦(mm):122●横(mm):150●色:蛍光レッド●シール●材質/仕上:蛍光ステッカー●原産国:日本●コード番号:824-6306 アズワン品番67-2221-71
1袋
199 税込219
5日以内出荷

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 付属品電池、単管取付金具 質量(kg)1.2(電池含む) センサー焦電型遠赤外線 使用電池単3電池×4本(DC6V) 電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月 録音時間20秒 音量(dB)75
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード 厚さ(mm)1 穴数4ヶ所 寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
1枚
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付 材質ターポリンメッシュ 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)535×310 取付方式吊り下げ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革 仕様安全ピン付、ヒモ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390
1枚
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


つくし工房三角旗
材質ターポリン 仕様片面印刷、ヒモ200mm付 寸法(mm)300×300 取付方式吊り下げ
1枚
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つくし工房吹付プレート
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 材質亜鉛鉄板
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。 仕様安全ピン付 材質軟質ビニール 取付方式安全ピン
1枚
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

つくし工房単管取付用タグ
安全帯の使用を意識づけることができます。ビニタイ付なのでお好みの場所に簡単に設置できます。安全帯使用の徹底に。
仕様●表示内容:安全帯を使用せよ●取付仕様:ビニ帯●縦(mm):220●横(mm):60●220X60 合成紙ビニタイ付●取付方法:荷札式(ビニタイ)●ビニタイ付きなのでお好みの場所に簡単に設置できます。●材質/仕上:合成紙●原産国:日本●コード番号:183-8486 アズワン品番67-2221-72
1枚
119 税込131
4日以内出荷

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)90×800
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式垂れ幕 材質布製 寸法(mm)1800×450 ハトメ数4
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

つくし工房つるしっこ
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

つくし工房壁つなぎタグ
ビニタイ付で取り付けが簡単です。
用途建設現場で、足場と建物をつなぐ金具を外すと危険だということを知らせる為の標識です。 取付け方法ビニタイ巻き付け 材質軟質ビニール(PVC) 質量(g)6 縦(mm)170 横(mm)60
1枚
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

つくし工房大型横幕
取付方式吊り下げ 材質布製 仕様ヒモ14本付 寸法(mm)900×5400 ハトメ数14
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

つくし工房スカイメッシュ
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。 耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。 視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。 防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕 材質ポリエステル+PVC 仕様ヒモ20本付 ハトメ数20
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)567×450 タイプ裏面視認可
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つくし工房スカイメッシュ
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。 耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。 視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。 防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕 材質ポリエステル+PVC 仕様ヒモ8本付 寸法(mm)540×120 ハトメ数8
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)