こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール
厚さ(mm)0.2
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
表示内容ご通行中のみなさま まことに申し訳ありません/安全第一で作業中です しばらくの間ご協力下さい
材質カラー鋼板+鉄枠
寸法(mm)1400×550、(全高)1600
質量(kg)6.7(鉄枠付き)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン
寸法(mm)900×1800
ハトメ数18ヶ所
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。
付属品単管用設置金具×4個
セット内容23、89-B、49-A、59
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)7.9
取付方式単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
表示内容声かけ合い 基本を守って安全作業
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード