こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
材質帆布+透明塩化ビニール
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。
取付方式スタンド式
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂
付属品電池、単管取付金具
質量(kg)1.2(電池含む)
センサー焦電型遠赤外線
使用電池単3電池×4本(DC6V)
電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間20秒
音量(dB)75
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
材質SCボード
仕様片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×900
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート(蛍光)
関連キーワード