カテゴリ

  • 安全標識(13)
絞り込み
ブランド
  • つくし工房
  • グリーンクロス(27)
  • ユニット(12)
  • RS PRO(5)
  • 日恵製作所(3)
  • トーグ安全工業(3)
  • JSグループ(3)
  • ティオック(2)
  • ブラスト興業(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • ダンレックス(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • 日保(1)
  • インフォメックス松本(1)
  • ハート電機サービス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「工事車両 表示」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多言語音声看板 ウィスパースタンド つくし工房多言語音声看板 ウィスパースタンドつくし工房
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
パイルアップスタンド つくし工房パイルアップスタンドつくし工房
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850水タンク容量(L)13.5言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語材質(反射板)高輝度反射板表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
スリム高輝度反射立看板 つくし工房スリム高輝度反射立看板つくし工房(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
全面反射立看板(自立型) つくし工房全面反射立看板(自立型)つくし工房
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
写真入り反射立看板 び~看(自立型) つくし工房写真入り反射立看板 び~看(自立型)つくし工房
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
蛍光高輝度反射立看板(自立型) つくし工房蛍光高輝度反射立看板(自立型)つくし工房
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート(蛍光)
音声標識セリーズ つくし工房音声標識セリーズつくし工房
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75
駐車禁止・交通安全標識 つくし工房駐車禁止・交通安全標識つくし工房
919税込1,011
1枚
4日以内出荷
構内交通標識(壁面用) つくし工房構内交通標識(壁面用)つくし工房
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
取付方式穴6材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)900×450穴数6
構内交通標識 つくし工房構内交通標識つくし工房(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴2(上下各1)材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)680×400穴数上下2ヶ所
スイング標識 金具付 つくし工房スイング標識 金具付つくし工房
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
標識(両面) つくし工房標識(両面)つくし工房
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。取付け方法ビス止め材質スチール仕様両面印刷質量(kg)1取付穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)600
工事用車両標識金具 (単管用全周型) つくし工房工事用車両標識金具 (単管用全周型)つくし工房
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。材質スチール付属品クランプ2個付トラスコ品番421-5206質量(kg)3.8縦(mm)487適合パイプ径(Φmm)48.6横(mm)690
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら