カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容関係者以外立入禁止 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
幅(mm)900
質量(kg)4.8
高さ(mm)500
材質(本体)ABS樹脂
文字内容関係者以外立入禁止 両面表示
取付方式スタンド式
材質(脚部)ゴム
折りたたみ時高さ(mm)520
折りたたみ時幅(mm)60
材質(表示部)ステッカー
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
幅(mm)900
質量(kg)4.8
高さ(mm)500
材質(本体)ABS樹脂
文字内容関係者以外立入禁止 片面表示
取付方式スタンド式
材質(脚部)ゴム
折りたたみ時高さ(mm)520
折りたたみ時幅(mm)60
材質(表示部)ステッカー
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
取付方式吊り下げ
材質帆布
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)550×450
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付
材質ターポリンメッシュ
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)535×310
取付方式吊り下げ
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
仕様両面表示
材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー
質量(kg)1
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)700×310
標識寸法(mm)450×280
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
軽量で風圧に強い吊り下げ型で注意喚起を促します。
トラスコ品番184-8055
厚さ(mm)0.4
取付マジックテープ式
縦(mm)550
横(mm)450
表示内容[関係者以外]立入禁止
1枚
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
取付方式吊り下げ
材質帆布
仕様上部裏面マジックテープ付
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)620×370
マジックテープによる着脱式。風圧に強い吊り下げ型。軽量で耐久性の高い素材を使用。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様上部裏面マジックテープ付
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)425×900
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン
質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)13.5
言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)高輝度反射板
表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)567×450
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂
付属品電池、単管取付金具
質量(kg)1.2(電池含む)
センサー焦電型遠赤外線
使用電池単3電池×4本(DC6V)
電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間20秒
音量(dB)75
文字内容関係者以外立入禁止 歩きスマホは危険です!この先場内には絶対に入らないでください。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)450×300
1枚
¥669
税込¥736
4日以内出荷
材質SCボード
仕様片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×900
関連キーワード